- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 壁掛け 洗面台のおすすめ人気ランキング
壁掛け 洗面台のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新128件の「壁掛け 洗面台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付洗面台」、「壁掛け手洗い」、「小型手洗い器」などの商品も取り扱っております。
INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
INAX(LIXIL)そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
寸法(mm)380×380×135タイプオーバーフロー無し
INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)560×460タイプ壁付式容量(L)8
INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ
寸法(mm)690×370容量(L)5仕様ハイパーキラミック
カクダイ壁掛洗面器 DURAVIT
仕様壁掛専用。ビス・プラグ付き質量(kg)17容量(L)5.2推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
INAX(LIXIL)バックなし中形流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
カクダイ壁掛手洗器
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です材質陶器製
INAX(LIXIL)コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓
S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)自在110
INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ
寸法(mm)380×380仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)ハンドル水栓タイプ
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
INAX(LIXIL)バックなし小型流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
仕様専用バックハンガー付。壁掛専用質量(kg)6.5推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
Janis(ジャニス工業)大型手洗器
寸法(mm)400×320色ピュアホワイト容量(L)2